TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ツールホルダー用 工具差し
カラビナ付きクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780278
品番
TCC
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クリップ式なのでワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
袋に穴をあけずに取り付けられます。
材質
クリップ:スチール(三価黒メッキ) 、カラビナ:アルミニウム
用途
袋入りの部品管理に
仕様
カラビナTKN660BK
トラスコ品番
760-6966
幅(mm)
47
高さ(mm)
155
質量(g)
70
奥行(mm)
31