TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780287
品番
THMP-1
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。
材質
ポリエステル
トラスコ品番
767-4813
形状
ペンチ2丁差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
265
質量(g)
84
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
約75