TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
デジタル迷彩ツールホルダ(デザート色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780418
品番
TCM-P13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
強力な600dポリエステル製で、軽量、耐久性に優れています。
色
デジタルデザート迷彩色
材質
ポリエステル
トラスコ品番
764-2296
形状
ペンチ3丁差し
幅(mm)
185
高さ(mm)
240
質量(g)
50
奥行(mm)
25