TDC-K102 デニムコンパクトケース TRUSCO 20780515 TDC-K102 デニムコンパクトケース TRUSCO 20780515

デニムコンパクトケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20780515 品番TDC-K102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるデニム生地を使った小物ケースです。
フロントポケットには、ペンやメモなどが入れられます。
デニム生地なので使うほど味がでます。

ブラック 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン トラスコ品番768-9969 形状2ポケット 幅(mm)115 高さ(mm)160 質量(g)60 奥行(mm)20 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする