TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
デニムコンパクトケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780533
品番
TDC-K104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるデニム生地を使った小物ケースです。
フロントポケットには、ペンやメモなどが入れられます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色
ブラック
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
768-9985
形状
フタ付3ポケット
幅(mm)
115
高さ(mm)
160
質量(g)
64
奥行(mm)
20
ベルト通し幅(mm)
60