TDC-S202 デニムスマホケース TRUSCO 20780576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDC-S202 デニムスマホケース TRUSCO 20780576
TDC-S202 デニムスマホケース TRUSCO 20780576
TDC-S202 デニムスマホケース TRUSCO 20780576

デニムスマホケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20780576品番TDC-S202
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。
メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ケースに入れたままスマホの操作が可能です。

ブラック材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレントラスコ品番769-0100形状可動式タッチフィルム付高さ(mm)165質量(g)58幅(mm)90奥行(mm)30適合サイズ5インチまでベルト通し幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする