TDC-P201 デニムタブレットケース TRUSCO 20780585 TDC-P201 デニムタブレットケース TRUSCO 20780585

デニムタブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20780585 品番 TDC-P201
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性のあるデニム生地を使ったタブレット端末用のケースです。
10.1型までのタブレット端末対応です。
前面ポケットに充電器・メモリやスマホなどを収納できます。
書類や資料を入れてインナーバッグとしても使用可能です。
クッション材入りです。
デニム生地なので使うほど味がでます。

ブラック 材質綿、ポリエステル トラスコ品番769-0053 形状タブレット端末用カバーなし 幅(mm)290 サイズA5 高さ(mm)210 質量(g)164 奥行(mm)20 適合サイズ10.1インチまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする