TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
デニムツールホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
200
注文コード
20780603
品番
TDC-T201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0151
形状
カッターケース 1丁差し
幅(mm)
75
高さ(mm)
200
質量(g)
36
奥行(mm)
25
ベルト通し幅(mm)
60