デニムツールホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20780612 品番 TDC-T203
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

耐久性のあるデニム生地を使用しています。
L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。
デニム生地なので使うほど味がでます。

ブルー 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン トラスコ品番769-0177 形状ペンチケース 1丁差し 幅(mm)60 高さ(mm)225 質量(g)32 奥行(mm)20 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする