TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
デニムツールホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780637
品番
TDC-T204
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0185
形状
ペンチケース 2段差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
280
質量(g)
54
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
60