TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
デニム腰袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780777
品番
TDC-T102
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
両サイドポケット付きです。
ベルト通し付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
作業着に馴染むデザインです。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0142
形状
中型 3段
幅(mm)
175
高さ(mm)
255
質量(g)
220
奥行(mm)
65
ベルト通し幅(mm)
60