TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ツールホルダー用 工具差し
脱着式ツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハンマー用丸型フックです。
注文コード
20780795
品番
DTH-D
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール ニッケルメッキ
仕様
ハンマー用丸型フックです。
トラスコ品番
762-4760
形状
ハンマー用
幅(mm)
60
高さ(mm)
74
質量(g)
110
奥行(mm)
70.69