脱着式ツールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様共通バックルに付け替えて使用できる脱着式ツールホルダーです。 注文コード20780813 品番DTH-A
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール ニッケルメッキ 仕様共通バックルに付け替えて使用できる脱着式ツールホルダーです。 トラスコ品番762-4573 形状ミニカッター、ボルトクリッパー用 幅(mm)34 高さ(mm)108.6 質量(g)140 奥行(mm)62.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする