TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ツールホルダー用 工具差し
脱着式ツールホルダ専用バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780838
品番
DTH-BKL
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
脱着式ツールホルダー用共通バックルです。
材質
PP
トラスコ品番
762-4743
形状
共通バックル
幅(mm)
80.3
高さ(mm)
80
質量(g)
80