※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
小型ツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20780908
品番
F-400
参考基準価格(税別)
¥20,910
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
質量(kg)
4.98
仕切板
中皿、仕切り板2枚
トラスコ品番
763-6342
仕切り
あり
仕様
中皿あり(仕切板2枚付)、両サイド取手付、シリンダ錠(別売)取付可
材質
スチール
色
グレー
高さ(mm)
150
奥行(mm)
300