TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20781057
品番
TAG508N026
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
トラスコ品番
759-5841
適合本体
TAG508N
種別
グリップガスケット
材質
ゴム
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物