TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20781084
品番
TGS400H007
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
トラスコ品番
762-5006
適合本体
TGS400H
種別
プランジャーホルダー
材質
プラスチック
質量(g)
6.5
危険物の類別
非危険物