TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20781154
品番
TAG508N031032
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
トラスコ品番
759-5883
適合本体
TAG508N
種別
トリガー ピン
材質
鉄
質量(g)
7
危険物の類別
非危険物