TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20781197
品番
TGS400007
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トラスコ品番
762-4964
適合本体
TGS400
種別
プランジャーホルダー
材質
プラスチック
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物