TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20781215
品番
PH400TM003
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
トラスコ品番
762-4816
適合本体
PH400TM
種別
プランジャーハンドル
材質
亜鉛合金
質量(g)
22.5
危険物の類別
非危険物