TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20781224
品番
PH400TM006
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
トラスコ品番
762-4832
適合本体
PH400TM
種別
プランジャー
材質
ゴム
質量(g)
22.6
危険物の類別
非危険物