※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
グリスニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
20781443
品番
TGNAS-M6X0.75
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
トラスコ品番
764-8821
材質
本体材料:SUS303相当
接続口径
M6×0.75(JISタイプ) A型
質量(g)
10.5
危険物の類別
非危険物