TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
ピンタイプ(グリスニップル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
20781504
品番
TPT-R1/4
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
トラスコ品番
764-8898
材質
本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
接続口径
R(PT)1/4
質量(g)
42
危険物の類別
非危険物
適合ホース
ヤマダ SPK-1C