TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリース用注入器用交換部品
ボタンヘッド(グリスニップル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
20781522
品番
TBH-R1/8
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
トラスコ品番
764-8804
材質
本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
接続口径
R(PT)1/8
質量(g)
52
危険物の類別
非危険物
適合ホース
ヤマダ SPK-2C