TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用ベンダー
TRUSCOの レバー式チューブベンダー
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20781592
品番
TTB-1/4W
参考基準価格(税別)
¥10,770
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
適合管径
1/4
用途
軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
トラスコ品番
763-0638
寸法(mm)
左手:225、右手:202
質量(kg)
0.63
タイプ
インチ用
曲げ角度
0〜180°
曲げ半径(mm)
14.3