※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用ベンダー
TRUSCOの レバー式チューブベンダー
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20781617
品番
TTB-5/16W
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
適合管径
5/16
用途
軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
トラスコ品番
763-0654
寸法(mm)
左手:230、右手:204
質量(kg)
0.92
タイプ
インチ用
曲げ角度
0〜180°
曲げ半径(mm)
17.5