※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTB-1/2W チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO 20781653 TTB-1/2W チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO 20781653 TTB-1/2W チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO 20781653

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20781653 品番 TTB-1/2W
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。

適合管径1/2 用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 トラスコ品番763-0611 寸法(mm)左手:440、右手:398 質量(kg)1.75 タイプインチ用 曲げ角度0〜180° 曲げ半径(mm)38.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする