TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 水道/空調配管用工具関連品
点検ミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20781687
品番
TIM-02
参考基準価格(税別)
¥21,340
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。
歪みの無いクリアな鏡を採用しています。
ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途
下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に
付属品
ナイロンケース
トラスコ品番
764-6658
材質
柄:アルミ
質量(g)
739
全長(m)
0.98〜2.81
ミラー寸法(mm)
148×185
収納寸法(m)
0.98