TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 水道/空調配管用工具関連品
点検ミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20781696
品番
TIM-03
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。
歪みの無いクリアな鏡を採用しています。
ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途
下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に
付属品
ナイロンケース
トラスコ品番
764-6666
材質
柄:アルミ
質量(g)
940
全長(m)
1.17〜4.34
ミラー寸法(mm)
148×185
収納寸法(m)
1.17