TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20781723
品番
TBS-200-14-5P
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。
全長(mm)
200
有効刃長(mm)
180
トラスコ品番
767-9203
質量(g)
125
山数
14
用途
ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
適合機種メーカー
マキタ、日立、リョービ、BOSCH
切断能力(mm)
ステンレス鋼材:2.5、鋼材:3.0〜8.0、ステンレス管材:115
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
注意
※切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
※ブレードの根元に近い部分で切断してください。