TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの 絶縁プライヤ
絶縁ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20781888
品番
TZWP-250
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格
IEC60900規格
全長(mm)
250
仕様
7段階調節
トラスコ品番
762-3500
質量(g)
400
最大口開き(mm)
38.5
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。