※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20781897
品番
TZSS-07
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900規格
二面幅(mm)
7
全長(mm)
88
トラスコ品番
762-3551
厚さ(mm)
6.6
質量(g)
20
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。