※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20781967 品番 TZSS-19
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。
耐電圧試験済みです。

規格IEC60900規格 二面幅(mm)19 全長(mm)180 トラスコ品番762-3623 厚さ(mm)12.3 質量(g)150
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする