TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの 絶縁エクステンションバー
絶縁エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20782003
品番
TZEB2-75
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。
規格
IEC60900規格
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
91
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
トラスコ品番
762-4433
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
40
注意
※金属部とボックス内部は絶縁されておりません。