※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁エクステンションバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)12.7 全長(mm)266 注文コード20782098 品番TZEB4-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,560
この商品は差込角・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。

規格IEC60900規格 差込角(mm)12.7 全長(mm)266 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 トラスコ品番762-4522 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)331
注意
※金属部とボックス内部は絶縁されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする