TZSW2-18S 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO 20782588

TZSW2-18S 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO 20782588
TZSW2-18S 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO 20782588

絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(18点)
差込角(mm)6.35
内容量1セット(18点)注文コード20782588品番TZSW2-18S
参考基準価格(税別)¥65,150販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。

規格IEC60900規格差込角(mm)6.35トラスコ品番762-4590セット内容(ソケット内容)6角:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、(エクステンションバー内容)TZEB2-50、TZEB2-75、TZEB2-100、TZEB2-150質量(kg)1.5ラチェットハンドルTZRH-2
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。ボックス内部は絶縁ではありません。
※ソケット、エクステンションバーのボックス内部は絶縁ではありません。
※本品は既存の絶縁工具とは接続できません。メーカーの絶縁工具と組み合わせてご使用下さい。
※絶縁ラチェットハンドルは皮膜自体10000Vの絶縁性能がありますが、頭部は部品の摺動部があるため安全を考慮して使用電圧240V以下を守って下さい。
※赤色のフッ素樹脂膜が破損し、下層の黄色の皮膜が露出した場合直ちに使用を止めて下さい。
※本品ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする