TZD-3-100 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 20782624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス商品構成単品先端サイズ3mm注文コード20782624品番TZD-3-100
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。

用途
電気・通信設備工事などの作業に適しています
先端形状マイナス先端サイズ3mm軸長(mm)100仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入りトラスコ品番762-3666全長(mm)170質量(g)40規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20782703
2018-03-17
用途: 電気工事
有限会社ハスキープランニング

なんと言っても、軸の絶縁が最高です。
安心して作業が行えます。
強いて言うと、刃先が硬すぎるのか突然欠けるのが今後の課題でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする