※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品構成セット品 注文コード20782712 品番TZD-10S
参考基準価格(税別)¥15,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は先端形状・商品構成・先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。

セット内容TZD-2.5-75、TZD-3-100、TZD-4-100、TZD-5.5-125、TZD-6.5-150、TZD-8-175、TZD-0-60、TZD-1-80、TZD-2-100、TZD-3-150 用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り トラスコ品番762-3755 質量(g)354 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成セット品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20782703
2018-03-17
用途:
電気工事
有限会社ハスキープランニング 様

なんと言っても、軸の絶縁が最高です。
安心して作業が行えます。
強いて言うと、刃先が硬すぎるのか突然欠けるのが今後の課題でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする