※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 絶縁ドライバー
絶縁ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20782764
品番
TZND-9
参考基準価格(税別)
¥702
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
先端形状
ソケット
先端サイズ
9mm
軸長(mm)
125
用途
電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様
軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
トラスコ品番
762-3801
全長(mm)
235
質量(g)
128
規格
IEC60900
材質(軸)
バナジウム鋼
商品構成
単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。