※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20782825 品番 TZDS-1
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)130 用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り トラスコ品番762-4689 軸径(Φmm)9 全長(mm)195 質量(g)20 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20782825
2022-11-15
用途:
電気関係 保守作業
堀内企画 様 (建設業・工事業)

保守作業が多いので差し替えのきくビットなので作業の精度を落とさない管理ができるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする