絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20782895 品番TZDS-8S
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。

セット内容(-)3.0、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、(+)0、(+)1、(+)2、ハンドル小、ハンドル大 用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理 トラスコ品番762-4727 軸径(Φmm)9 質量(g)350 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成セット品 刃先マグネットあり
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20782895
2017-10-13
用途:
弱電活線の作業
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 様

コンパクトにまとめられ、他社製品よりも安価であるが品質には問題がない良い製品である。

対象商品:
20782895
2016-10-18
用途:
制御盤配線作業時
サービス業

差し替え工具のオプションを増やして欲しい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする