絶縁T型六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) トラスコ品番762-3925 注文コード20783105 品番TZTR-7S
参考基準価格(税別)¥24,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は二面幅・トラスコ品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
耐電圧試験済みです。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。

規格IEC60900 トラスコ品番762-3925 セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(kg)1 先端形状六角 サイズ規格ミリ
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20783087
2022-02-21
用途:
活線作業でブレーカーへ電線接続
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップの形状もよく握りやすいです、とても良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする