※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20783132 品番 TZRH-4
参考基準価格(税別)¥20,720 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。

規格IEC60900規格 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 トラスコ品番762-3950 歯数72 全長(mm)270 質量(g)600 差込角(mm)12.7
注意
※ボックス内部は絶縁ではありません。
※金属部は絶縁されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする