曜日別特売
TZP-200 絶縁ペンチ TRUSCO 20783175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード20783175品番TZP-200
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
電気工事などに最適なスタンダードペンチです。

規格IEC60900規格全長(mm)200トラスコ品番762-3399質量(g)350切断能力(Φmm) 硬線1.6
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする