※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
絶縁モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20783288
品番
TZMR-300
参考基準価格(税別)
¥16,810
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
耐電圧試験済みです。
目盛
付
トラスコ品番
762-3364
全長(mm)
313
質量(g)
680
最大口開き(mm)
38
規格
IEC60900
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。