TDA-570 電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター TRUSCO 20783333 TDA-570 電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター TRUSCO 20783333

電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20783333 品番TDA-570
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。

用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに 付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット) トラスコ品番764-7638 全長(mm)134 高さ(mm)47 質量(g)282 差込角(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする