※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの スリーブ・ソケット
TRUSCOの ドリルスリーブ
ドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20783342
品番
TDS-15Y
参考基準価格(税別)
¥18,620
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)
内側テーパ
MT1
外側テーパ
MT5
全長(mm)
156
トラスコ品番
768-1666
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品
質量(kg)
1.4
内径(Φmm)
12.1
外径(Φmm)
44.4
注意
※ご使用の際はドリルスリーブ、ドリルの接触面も洗浄剤で内径外径とも、付着している防錆油(油膜)を拭き取ってから使用してください。