※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケイタ芯出プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20783394 品番 SKE-BARA-05
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。
厚み調整にもご利用できます。

用途芯出し作業に トラスコ品番768-1615 長さ(mm)120 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20783394
2022-07-09
用途:
旋盤加工時
東洋金属 様 (製造業)

旋盤加工の時のバイトの芯出しに使っています。厚さも色々あるので芯を合わせやすくとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする