曜日別特売
B102-0306 5ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783446

B102-0306 5ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783446
B102-0306 5ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783446
B102-0306 5ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783446
B102-0306 5ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO 20783446

5ロブボタンボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(12本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6
内容量1セット(12本)注文コード20783446品番B102-0306
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。

頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状5ロブトラスコ品番765-0183質量(g)15.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする