※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの 皿小ねじ
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
20784234
品番
B109-0410
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トラスコ品番
765-1023
質量(g)
17.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×10
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
ナベ
穴の形状
ツーホール
強度区分
A2-50相当